| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92755237 Herst.-Nr.: 18516 EAN/GTIN: 4015394256243 |
|
|
| | |
| Befestigungsset f. Ladesäulen 18516 Fundament-Befestigungs-Set für Ladesäulen der Typen Basic, Premium (S), Smart (S) (nicht für AMTRON® Edelstahlsäule geeignet) - 4 x Gewindestange M12 x 750mm DIN 975 Stahl verzinkt - 3 x Flachstahl 1017 - S235JR, Länge 340mm - 16 x Sechskantmutter ISO 4032 - M12 ? 8 verzinkt - 16 x Scheibe ISO 7092 - 12-200HV Stahl verzinkt Fundamentzeichnung: B125 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 117,82* | € 147,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,21* | € 151,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,07* | € 157,17* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 129,02* | € 160,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|