Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FCL-28-BK SILVYN FCL 28 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SILVYN-FCL-28-BK SILVYN FCL 28 BK
SILVYN-FCL-28-BK SILVYN FCL 28 BK
Artikel-Nr.:
     6012C-92755256
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506945
EAN/GTIN:
     4044773440850
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-FCL-28-BK SILVYN FCL 28 BK

Halterung SILVYN® FCL 28 BK
Halterung
Nenngröße: 28
Für Schlauchaussendurchmesser: 28mm
Polyamid
Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe mechanische Festigkeit
Schnelle Montage
Keine verlierbaren Teile
Einfache Demontage
Kein Durchhang beim Schlauch
Weitere Informationen:
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,87964*
€ 1,24964*
1
€ 5,00*
ab € 0,90*
€ 1,47*
10
€ 5,95*
ab € 1,12786*
€ 1,57786*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,3683*
€ 1,9183*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,45*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.