Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 145x2,5mm, Schwarz T18I-PA66-BK-C1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder 145x2,5 mm, schwarz
Kabelbinder 145x2,5 mm, schwarz
Kabelbinder 145x2,5 mm, schwarz
Kabelbinder 145x2,5 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-92756984
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-02370
EAN/GTIN:
     4031026299273
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder 145x2,5mm, Schwarz T18I-PA66-BK-C1

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
145 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
35..1,5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,66*
€ 5,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 6,37*
€ 5,95*
ab € 5,086*
€ 7,256*
€ 5,46*
ab € 5,22*
€ 7,45*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,96*
€ 8,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,80*
€ 9,282
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 861,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 845,05*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 201,16*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,21*
Zubehör
HellermannTyton
151-28359 MB3-PA66-WH
ab € 34,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.