| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92763887 Herst.-Nr.: U0141 EAN/GTIN: 4047101019773 |
| |
|
| | |
| Zweifachverteiler RSM-2RKM 57 Zweifachverteiler, T-Verteiler ohne Leitung, Ausführung: 7/8 Anschlussstück, 5-poliges T-Stück, zum Einsatz in CAN (DeviceNet , CANopen) Applikationen Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 300 V | Verschmutzungsgrad: | 3 | Betriebsspannung: | 300 V | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | Messing | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Betriebstemperatur: | -30..90 °C | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,78* | € 63,24* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,54* | € 66,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,77* | € 66,64* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,45* | € 67,26* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,98* | € 68,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|