| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92765263 Herst.-Nr.: 60694013 EAN/GTIN: 4053877009061 |
| |
|
| | |
| Schutzhülse Einbauläng.300mm,MS 60694013 Die Schutzhülse zum Einschrauben aus Messing vernickelt ist passend für einen Fühler mit Durchmesser 6 mm. Montiert wird die Hülse mit einem Gewinde G 1/2 From A gemäß DIN 3852/2. Die maximale Druckbelastbarkeit bei einer Temperatur von 150 °C beträgt 48 bar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einzel | Material Tauchrohr: | Messing | Werkstoffgüte: | sonstige | Druckstufe Artikel: | sonstige | Nenndurchmesser Anschluss: | sonstige | Innendurchmesser: | 6,5 mm | Außendurchmesser: | 8 mm | Einstecklänge: | 300 mm | Geeignet für Mano-Thermometer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 52,89* | € 66,58* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,00* | € 68,59* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,69* | € 69,98* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,57* | € 72,59* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,00* | € 76,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|