Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung Ms Pg21 - M32x1.5 EX3600.21.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-92867577
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     EX3600.21.32
EAN/GTIN:
     7611614175133
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing

Erweiterung Ms Pg21 - M32x1.5 EX3600.21.32

Erweiterungen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II (EX3600.21.32).
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 10,74*
€ 13,09*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 10,8443*
€ 13,1143*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 10,9372*
€ 13,2072*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,2072*
€ 15,71657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,0372*
€ 15,51427
pro Stück
ab 125 Stück
€ 12,4072*
€ 14,76457
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,8272*
€ 14,07437
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 10,9372*
€ 13,01527
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 330,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.