| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92958024 Herst.-Nr.: F311-9001-07 EAN/GTIN: 4024092190582 |
| |
|
| | |
| Tülle für KADL 20 Zubehör für die Kabeldurchführungsleiste KADL, durch die geschlitzen Tüllen können konfektionierte Leitungen mit Stecker in Gehäuse eingeführt und abgedichtet werden, absoluter Klemmbereich bis 2 mm, Zugentlastung, werkzeugfreie Montage, problemlose Nachrüstungen und Anpassungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Geeignet für Kabelverschraubung: | nein | Kabeleinführung: | rund | Anzahl der Kabel: | 1 | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 15..16 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22,2 mm | Für Wandstärke: | 23,4 mm | Gesamtlänge: | 33 mm | Mit Zugentlastung: | ja | Schrumpftechnik: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,07* | € 8,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,98* | € 8,76* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,87* | € 9,89* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,09* | € 11,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,687* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|