Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmanschlussklemme SCC 5-F


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012C-92967123
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1019425
EAN/GTIN:
     4055626506111
Suchbegriffe:
Montageplatte
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
phoenix contact montageplatte

Schirmanschlussklemme SCC 5-F

Schirmanschlussklemme, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montageart: Montageplatte, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
2..5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
9 mm
Höhe:
42,6 mm
Betriebstemperatur:
-60..110 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: montageplatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,82*
€ 61,07*
€ 5,46*
ab € 48,53*
€ 62,39*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,7844*
€ 64,8544*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,89*
€ 65,04*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,198*
€ 66,618*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,04*
€ 77,3976
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,03*
€ 76,1957
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,44*
€ 70,7336
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,27*
€ 69,3413
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,65*
€ 67,4135
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,89*
€ 60,5591
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,5445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0815583
ab € 149,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0816663
ab € 140,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.