Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M12x1,5, geschlossen 21249yg


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-93057113
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     21249yg
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen pflitsch
kabelverschraubung

Kabelverschraubung M12x1,5, geschlossen 21249yg

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,01*
€ 146,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 120,01*
€ 152,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,05*
€ 180,9395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,09*
€ 178,6071
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,10*
€ 169,099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,26*
€ 163,3394
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,01*
€ 142,8119
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4002* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.