Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube M5x25mm CL27HB M5x25 ZL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerkopfschraube M5x25mm CL27HB M5x25 ZL
Hammerkopfschraube M5x25mm CL27HB M5x25 ZL
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-93058004
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148020
EAN/GTIN:
     4012196488759

Hammerkopfschraube M5x25mm CL27HB M5x25 ZL

Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene CL2712
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge:
23 mm
Kopfbreite:
10,1 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
€ 3,5849*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
€ 3,6292*
50
Frei Haus
€ 3,633*
Lager 6012
50
Frei Haus
€ 3,7756*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
€ 4,0296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7756*
€ 4,49296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 188,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.