Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschr. mit Feder M12x60mm MS41HBF M12x60 F


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-93058186
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148396
EAN/GTIN:
     4012196490264
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene

Hammerkopfschr. mit Feder M12x60mm MS41HBF M12x60 F

Hammerkopfschraube mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
34,5 mm
Kopfbreite:
20 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,8275*
€ 191,3375*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,8575*
€ 199,6475*
Frei Haus
ab € 168,03*
€ 199,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 174,43*
€ 208,03*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 186,69*
€ 222,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,03*
€ 247,5557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,79*
€ 244,8901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,81*
€ 233,0139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,23*
€ 221,6137
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,43*
€ 207,5717
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,9772* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.