Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauprofil BIRO40 3000K, 1144mm 77113693


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-93152233
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77113693
EAN/GTIN:
     4251433934325
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Anbauprofil BIRO40 3000K, 1144mm 77113693

LED-Anbauprofil, silber, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17,9 W, Lichtstrom: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 230,34*
€ 230,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,22*
€ 246,33*
€ 8,50*
ab € 204,81*
€ 249,76*
Frei Haus
ab € 210,62*
€ 254,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 212,74*
€ 257,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,49*
€ 306,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,30*
€ 297,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,15*
€ 282,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,74*
€ 253,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77123693
ab € 196,78*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77143083
ab € 227,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77113084
ab € 203,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77123694
ab € 196,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77143084
ab € 228,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77313693
ab € 335,15*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77313694
ab € 335,87*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77333694
ab € 373,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77333698
ab € 482,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.