Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromklemme Nennstrom: 220A UBAL 95 BN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochstromklemme Nennstrom: 220A UBAL 95 BN
Hochstromklemme Nennstrom: 220A UBAL 95 BN
Artikel-Nr.:
     6012C-93152883
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1086479
EAN/GTIN:
     4055626878065
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Hochstromklemme Nennstrom: 220A UBAL 95 BN

Hochstromklemme, Reihenklemme für Aluminium- und Kupferleiter (AL-CU), Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 220 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Querschnitt: 16 mm² - 95 mm², Bemessungsquerschnitt: 95 mm², Querschnitt: 16 mm² - 95 mm², Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: braun
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16..95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16..70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16..95 mm²
Bemessungsstrom In:
220 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,259*
€ 11,229*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,825*
€ 11,885*
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,0565*
€ 12,3265*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,273*
€ 12,373*
30 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,5847*
€ 12,8147*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,373*
€ 14,72387
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,193*
€ 14,50967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,763*
€ 13,99797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,463*
€ 13,64097
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,273*
€ 12,22487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1090035
ab € 0,2596*
Zubehör
Phoenix Contact
0829165
ab € 2,0485*
Zubehör
Phoenix Contact
0829164
ab € 2,0385*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0885*
Zubehör
Phoenix Contact
0828741
ab € 2,0385*
Zubehör
Phoenix Contact
0829167
ab € 2,0485*
Zubehör
Phoenix Contact
0829168
ab € 2,0385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.