Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,4mm,abgewinkelt,sw 2092-1729


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-93153062
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-1729
EAN/GTIN:
     4055143934701
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago

THT-Stiftleiste Lötstift 1,4mm,abgewinkelt,sw 2092-1729

THT-Stiftleiste
Lötstift Ø 1,4 mm
abgewinkelt
Rastermaß 5 mm
9-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
300
€ 7,90*
ab € 0,94956*
€ 1,13956*
300
Frei Haus
ab € 0,99577*
€ 1,18577*
Lager 6012
300
Frei Haus
ab € 1,00554*
€ 1,20554*
17 Tage
unbekannt
300
€ 5,90*
ab € 1,012*
€ 1,212*
17 Tage
nicht lagernd
300
€ 5,90*
ab € 1,0726*
€ 1,2826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,20554*
€ 1,43459
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00554*
€ 1,19659
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 361,662* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.