Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,gerade,sw 231-16#4050821042655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-93153107
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-16#4050821042655
EAN/GTIN:
     4050821042655
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder

THR-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,gerade,sw 231-16#4050821042655

THR-Stiftleiste
Lötstift 1,2 x 1,2 mm
gerade
im Gurt
Rastermaß 5 mm
7-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
170
€ 7,90*
ab € 1,36842*
€ 1,63842*
170
Frei Haus
ab € 1,45548*
€ 1,74548*
Lager 6012
170
Frei Haus
ab € 1,46977*
€ 1,75977*
16 Tage
unbekannt
170
€ 5,90*
ab € 1,5875*
€ 1,8675*
22 Tage
nicht lagernd
170
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 170 Stück
€ 1,75977*
€ 2,09413
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46977*
€ 1,74903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 170 Stück
Mindestbestellmenge: 170 Stück ( entspricht € 299,1609* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.