Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,gerade,sw 231-13#4044918936132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-93153170
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-13#4044918936132
EAN/GTIN:
     4044918936132
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder

THR-Stiftleiste Lötstift 1,0x1,0,gerade,sw 231-13#4044918936132

THR-Stiftleiste
Lötstift 1,0 x 1,0 mm
gerade
im Gurt
Rastermaß 5 mm
2-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, wago stiftleiste, stiftleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
170
€ 7,90*
ab € 0,54817*
€ 0,71817*
170
€ 5,00*
ab € 0,58283*
€ 0,76283*
Lager 6012
170
Frei Haus
ab € 0,60624*
€ 0,79624*
17 Tage
unbekannt
170
€ 5,90*
ab € 0,6353*
€ 0,8253*
23 Tage
nicht lagernd
170
€ 4,45*
ab € 0,63948*
€ 0,82948*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 170 Stück
€ 0,79624*
€ 0,94753
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72624*
€ 0,86423
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60624*
€ 0,72143
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 170 Stück
Mindestbestellmenge: 170 Stück ( entspricht € 135,3608* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.