Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Leiterplattenklemme Maß 3 mm,schwarz 2059-323/998-403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-93153864
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2059-323/998-403
EAN/GTIN:
     4055143476515
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

SMD-Leiterplattenklemme Maß 3 mm,schwarz 2059-323/998-403

SMD-Leiterplattenklemme
0,5 mm²
Rastermaß 3 mm
3-polig
PUSH WIRE®
im Gurt
0,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..0,34 mm²
Bemessungsstrom In:
3 A
Bemessungsspannung:
160 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Polzahl:
3
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1750
€ 5,90*
ab € 0,5022*
€ 0,5922*
12 Tage
nicht lagernd
1750
€ 7,90*
ab € 0,51702*
€ 0,60702*
21000
Frei Haus
ab € 0,53812*
€ 0,62812*
Lager 6012
21000
Frei Haus
ab € 0,54345*
€ 0,63345*
1750
€ 5,95*
ab € 0,55544*
€ 0,64544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21000 Stück
€ 0,63345*
€ 0,75381
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54345*
€ 0,64671
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 21.000 Stück
Mindestbestellmenge: 21000 Stück ( entspricht € 13.302,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2059-903/018-000
ab € 0,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2059-903/021-000
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.