Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMDThroughBoard-Leiterplk. 0,75 mm² 2070-542/998-406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-93153972
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2070-542/998-406
EAN/GTIN:
     4055143645119
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

SMDThroughBoard-Leiterplk. 0,75 mm² 2070-542/998-406

SMD-Through-Board-Leiterplattenklemme
0,75 mm²
Rastermaß 6,5 mm
2-polig
Push-in CAGE CLAMP®
im Gurt
0,75 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..0,75 mm²
Bemessungsstrom In:
9 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
2
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2385
Frei Haus
ab € 0,43545*
€ 0,48545*
Lager 6012
2385
Frei Haus
ab € 0,43975*
€ 0,48975*
14 Tage
unbekannt
477
€ 5,90*
ab € 0,4065*
€ 0,5465*
11 Tage
nicht lagernd
477
€ 7,90*
ab € 0,41847*
€ 0,55847*
477
€ 5,95*
ab € 0,44941*
€ 0,57941*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2385 Stück
€ 0,48975*
€ 0,5828
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,43975*
€ 0,5233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.385 Stück
Mindestbestellmenge: 2385 Stück ( entspricht € 1.168,05375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2070-400
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.