Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Stiftleiste Lötstift 1,0mm,gerade,sw 2091-1702/200-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-93153981
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1702/200-000
EAN/GTIN:
     4055143935937
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago

THR-Stiftleiste Lötstift 1,0mm,gerade,sw 2091-1702/200-000

THR-Stiftleiste
Lötstift Ø 1,0 mm
gerade
Rastermaß 3,5 mm
2-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,24048*
€ 0,30048*
500
Frei Haus
ab € 0,252*
€ 0,312*
19 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,2561*
€ 0,3161*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,26208*
€ 0,32208*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,2713*
€ 0,3413*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,32208*
€ 0,38328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31208*
€ 0,37138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26208*
€ 0,31188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 161,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.