Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Federleiste abgewink. Maß 5mm,lichtgrau 722-239/039-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-93154610
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-239/039-000
EAN/GTIN:
     4055143759618
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder

THT-Federleiste abgewink. Maß 5mm,lichtgrau 722-239/039-000

THT-Federleiste
abgewinkelt
Rastermaß 5 mm
9-polig
100% fehlsteckgeschützt
Verriegelungsklinke
Lötstift 0,6 x 1,0 mm
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,815*
€ 87,895*
€ 5,46*
ab € 75,56*
€ 93,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 77,75*
€ 96,40*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,425*
€ 101,525*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,82*
€ 102,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,40*
€ 114,716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,94*
€ 111,7886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,86*
€ 109,3134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,47*
€ 102,8993
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,75*
€ 92,5225
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.