Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste Hebel Push-inCAGECLAMP,lgr 832-1103/343-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-93154746
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     832-1103/343-000
EAN/GTIN:
     4055143961752
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Federleiste Hebel Push-inCAGECLAMP,lgr 832-1103/343-000

1-Leiter-Federleiste
Hebel
Push-in CAGE CLAMP®
16 mm²
Rastermaß 10,16 mm
3-polig
100% fehlsteckgeschützt
mittige Verriegelungsklinke
Zugentlastungsplatte
versilberte Kontakte
16,00 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75..25 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,35665*
€ 108,94665*
€ 5,00*
ab € 91,9302*
€ 114,5502*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 96,19005*
€ 119,02005*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 101,1045*
€ 124,6845*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,53255*
€ 146,0526*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,02005*
€ 141,63386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,60005*
€ 141,13406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,59005*
€ 135,17216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,83005*
€ 131,88776
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,19005*
€ 114,46616
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 6,41267* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
832-500
ab € 0,36211*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.