Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 1,5mm²,gr 2601-1106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 6-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 10 A, Push-in Käfigklemme, gra
Leiterplattenklemme, 6-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 10 A, Push-in Käfigklemme, gra
Leiterplattenklemme, 6-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 10 A, Push-in Käfigklemme, gra
Leiterplattenklemme, 6-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 10 A, Push-in Käfigklemme, gra
Leiterplattenklemme, 6-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 10 A, Push-in Käfigklemme, gra
Leiterplattenklemme, 6-polig, RM 3.5 mm, 1,5 mm², 10 A, Push-in Käfigklemme, gra
Artikel-Nr.:
     6012C-93366085
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2601-1106
EAN/GTIN:
     4066966298314
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 1,5mm²,gr 2601-1106

Leiterplattenklemme
Hebel
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
6-polig
Push-in CAGE CLAMP®
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
12,75 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
Frei Haus
ab € 1,67375*
€ 2,17375*
18 Tage
unbekannt
80
€ 5,90*
ab € 1,6783*
€ 2,1783*
Lager 6012
80
Frei Haus
ab € 1,74138*
€ 2,25138*
80
€ 5,95*
ab € 1,84169*
€ 2,34169*
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 2,25138*
€ 2,67914
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13138*
€ 2,53634
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74138*
€ 2,07224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 180,1104* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.