Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme,4 mm² Maß7,5mm,sw 2624-3302/000-004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 7.5 mm, 0,2-6,0 mm², 41 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 7.5 mm, 0,2-6,0 mm², 41 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 7.5 mm, 0,2-6,0 mm², 41 A, Push-in Käfigklemme,
Artikel-Nr.:
     6012C-93366183
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2624-3302/000-004
EAN/GTIN:
     4066966376289
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme,4 mm² Maß7,5mm,sw 2624-3302/000-004

Leiterplattenklemme
4 mm²
Rastermaß 7,5 mm
2-polig
Push-in CAGE CLAMP®
4,00 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
16,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 1,0058*
€ 1,2458*
200
Frei Haus
ab € 1,0075*
€ 1,2475*
Lager 6012
200
Frei Haus
ab € 1,03775*
€ 1,28775*
1
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,28775*
€ 1,53242
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03775*
€ 1,23492
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 257,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0308*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.