Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementklemme,4 Leiter 35x15 und 35x7,5,gr 280-623/281-767


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-93366200
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-623/281-767
EAN/GTIN:
     4045454195021
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

Bauelementklemme,4 Leiter 35x15 und 35x7,5,gr 280-623/281-767

Bauelementklemme
4 Leiter
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Etagen intern gebrückt:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,39*
€ 318,35*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 263,06*
€ 318,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 263,97*
€ 321,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,32*
€ 382,3708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 315,76*
€ 375,7544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 301,01*
€ 358,2019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 286,67*
€ 341,1373
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,97*
€ 314,1243
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,6397* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.