| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93366345 Herst.-Nr.: 706-150/350-100 EAN/GTIN: 4055143277747 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung,50-polig Steckverb. DIN41651 706-150/350-100 Anschlussleitung 50-polig Steckverbinder gemäß DIN 41651 50-polig Steckverbinder gemäß DIN 41651 Länge 1 m Leiterquerschnitt 0,14 mm² Weitere Informationen: | | Polzahl: | 50 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 1 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 50,62* | € 65,92* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,22477* | € 69,23477* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,58* | € 71,09* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,55* | € 71,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,36* | € 73,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|