Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementklemme,4 Leiter Widerstand 500K0,gr 281-667/281-852


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-93366372
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-667/281-852
EAN/GTIN:
     4055143538039
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

Bauelementklemme,4 Leiter Widerstand 500K0,gr 281-667/281-852

Bauelementklemme
4 Leiter
mit Abgleichwiderstand 500K0
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
4 mm²
CAGE CLAMP®
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Etagen intern gebrückt:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 770,76*
€ 882,30*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 767,12*
€ 882,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 779,66*
€ 890,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 890,96*
€ 1.060,2424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 886,04*
€ 1.054,3876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 826,49*
€ 983,5231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 799,76*
€ 951,7144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 779,66*
€ 927,7954
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 15,5932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.