| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93366616 Herst.-Nr.: 2001-1409 EAN/GTIN: 4066966383126 |
| |
|
| | |
| 4-Leiter-Durchgangsklemme 1,5mm²,Ex e II,lgr 2001-1409 4-Leiter-Durchgangsklemme 1,5 mm² für Anwendungen Ex e II geeignet seitliche und mittige Beschriftung für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5 Push-in CAGE CLAMP® 1,50 mm² lichtgrau Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,25..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,75..1,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,5..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,25..1,5 mm² | Bemessungsstrom In: | 18 A | Bemessungsspannung: | 800 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Federzuganschluss | Anzahl der Etagen: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,6854* | € 0,8854* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,6891* | € 0,8891* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,7095* | € 0,9095* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,76* | € 1,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 90,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|