| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93366986 Herst.-Nr.: 216-530 EAN/GTIN: 4055143323819 |
| |
|
| | |
| Aderendhülse,weiß 216-530 Aderendhülse weiß Weitere Informationen: | | Bauform: | Standard | Hülsenlänge: | 16 mm | Isoliert: | nein | Halogenfrei: | ja | Farbe: | weiß | Für kurzschlussfeste Leitungen: | nein | Mit Kennzeichnungsfahne: | nein | Bandware: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 500 | | € 4,45* | ab € 0,0536* | € 0,0747* | | | | | | | | 500 | | € 5,00* | ab € 0,0652* | € 0,0887* | | | | Lager 6012 | | | | 500 | | € 3,90* | ab € 0,06716* | € 0,09126* | | | | | | 13 Tage | | | 500 | | € 7,90* | ab € 0,06746* | € 0,09166* | | | | | 13 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,0699* | € 0,0943* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 45,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|