| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93367615 Herst.-Nr.: 706-2500/600-200 EAN/GTIN: 4055143602358 |
| |
|
| | |
| Systemleitung f. Siemens S7-1500 706-2500/600-200 Systemleitung für Siemens S7-1500 5 Analogeingänge und 2 Analogausgänge, Spannung Länge 2 m Leiterquerschnitt 0,25 mm² Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 2 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | ja | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Steckerleiste | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Polzahl: | 40 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,25* | € 259,17* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 220,1278* | € 264,6878* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 226,72* | € 270,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,50* | € 273,11* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 231,66* | € 275,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|