| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93367902 Herst.-Nr.: 706-4769/403-100 EAN/GTIN: 4055143984928 |
| |
|
| | |
| Systemleitung f. Rockwell Compact Logix 706-4769/403-100 Systemleitung für Rockwell Compact Logix 4 Analogeingänge (Spannung), Var. 1 Länge 1 m Leiterquerschnitt 0,25 mm² Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-SPS | Länge: | 1 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | ja | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Steckerleiste | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Polzahl: | 18 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 108,11* | € 132,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 113,6648* | € 138,7948* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,10* | € 142,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,00* | € 144,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,18* | € 150,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|