Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Gewindetülle R 1/4"-4mm, PA6 TE 144 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE144K T-Gewindetülle R 1/4"-4mm, PA 6
TE144K T-Gewindetülle R 1/4"-4mm, PA 6
Exemplarische Darstellung: T-Gewindetülle aus Polyamid
Artikel-Nr.:
     6012C-93507286
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     14734
EAN/GTIN:
     4050571691813
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle

T-Gewindetülle R 1/4"-4mm, PA6 TE 144 K

Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 0,65*
€ 1,13*
3 Tage
210
€ 8,90*
ab € 0,66*
€ 1,14*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,06*
€ 1,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.