Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehverschraubung 22 L-M 26x1,5 DREH LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Winkel-Drehverschraubung bis 10 U/min., Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Winkel-Drehverschraubung bis 10 U/min., Stahl verzinkt
Zeichnung: Winkel-Drehverschraubung, metrisch
Artikel-Nr.:
     6012C-93558118
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     20379
EAN/GTIN:
     4050571267636
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Drehverschraubung
Drehverschraubung Druckluft

Drehverschraubung 22 L-M 26x1,5 DREH LM

Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4404: FKM) Temperaturbereich*: -20°C bis max. +100°C (Typ 1.4404: -25°C bis max. +200°C) Medien: nur schmierende Medien Anwendungsbereich: Zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an drehenden oder schwenkenden Maschinenteilen. Schlauch kann durch die gleitgelagerte Welle unter maximaler Druckbelastung schwenken und rotieren.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 254,35*
€ 294,01*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 254,83*
€ 294,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 256,01*
€ 296,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,81*
€ 353,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,11*
€ 348,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,95*
€ 342,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,46*
€ 331,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,01*
€ 304,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.