Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Losflansch DN65/PN10 FL 65 L ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Loser Flansch DIN 2642, für Vorschweißbördelscheiben, Vollmaterial
Exemplarische Darstellung: Loser Flansch DIN 2642, für Vorschweißbördelscheiben, Vollmaterial
Zeichnung: Loser Flansch DIN 2642, für Vorschweißbördelscheiben
Artikel-Nr.:
     6012C-93559261
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     51079
EAN/GTIN:
     4050571301736
Suchbegriffe:
Los Flansch
Lose Flansche
Losflansch
losflansch dn 65

Losflansch DN65/PN10 FL 65 L ST

Ausführung: 1.4571 und Stahl verzinkt: DIN 2642, Edelstahl: Blech gepresst (ähnlich DIN 2642) Optional: EN 1092-1 (Typ 2) -EN *Anschlussbild bis einschließlich DN 150 passend für PN 16
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: los flansch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,20*
€ 37,38*
1 Tag
135
€ 8,90*
ab € 29,32*
€ 37,49*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,96*
€ 38,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.