| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93662752 Herst.-Nr.: 1059039 EAN/GTIN: 4047084261183 |
| |
|
| | |
| Absolut-Encoder AFM60A-S4NB018x12 Absolut-Encoder, AFS/AFM60 Ethernet, AFM60A-S4NB018x12, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 19 mm, Kommunikationsschnittstelle: PROFINET, programmierbar, Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axialDose, 2x, M12, 4-polig, axial, Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | PROFIBUS | Anzahl der Umdrehungen: | 4096 | Durchmesser der Welle: | 10 mm | Programmierbar: | ja | Ausführung des Übertragungsweges: | Kupfer | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 682,42* | € 757,66* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 679,75* | € 763,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 688,11* | € 770,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 797,19* | € 877,11* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 809,83* | € 885,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|