Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssystem für AGVs und AMRs 1115030


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-93669321
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1115030
EAN/GTIN:
     k.A.

Sicherheitssystem für AGVs und AMRs 1115030

Sicherheitssysteme für AGVs und AMRs, Safe AGV Easy, SYS/SAE-00000020302NS3, Variante: Safe AGV Easy 5a, Beschreibung: Set zur Erweiterung einer vorhandenen Sicherheitssteuerung Flexi Soft mit Motion-Control-Monitor auf ein Sicherheitssystem Safe AGV Easy 5., Anzahl Felder: 128, Schutzfeldreichweite: 3 m, Warnfeldreichweite: 10 m, safeHDDM®: ja, Lieferumfang: Sicherheitslaserscanner:, 2 × nanoScan3 Pro I/O, 2 × Systemstecker für nanoScan3 Pro I/O, Sicherheitssteuerung Flexi Soft:, 3 × Erweiterungsmodul XTIO
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9.393,90*
€ 9.642,14*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.394,81*
€ 9.643,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 9.488,67*
€ 9.736,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.736,80*
€ 11.586,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.670,89*
€ 11.508,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.517,06*
€ 11.325,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.488,67*
€ 11.291,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.