| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93674324 Herst.-Nr.: 1118139 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder DFS60I-Q4EN65536 Inkremental-Encoder, DFS60 Inox, DFS60I-Q4EN65536, Mechanische Ausführung: Vollwelle Quadratflansch 10 mm x 19 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, radial, 10 m, Impulse pro Umdrehung: 65.536, Encodermaterial / Schutzart: Edelstahl V2A / IP67 Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Durchmesser der Welle: | 10 mm | Programmierbar: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 620,06* | € 702,25* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 620,32* | € 702,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 622,45* | € 708,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|