| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93677034 Herst.-Nr.: 1041548 EAN/GTIN: 4047084141188 |
| |
|
| | |
| Stationärer BarcodeScanner CLV620-1000 Stationäre Barcode-Scanner, CLV62x, CLV620-1000, Optischer Fokus: Fixfokus, Bauart: Leitungsvariante, Max. Leseabstand: 365 mm, Druckverfahren Code: Etikett/Label (gedruckte Codes), Kommunikationsschnittstelle: PROFINET, EtherCAT®, Seriell, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Tiefkühlnutzung: nein, Frontscheibenmaterial: Glas, Schutzart: IP65 Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors: | 66 mm | Höhe des Sensors: | 38 mm | Länge des Sensors: | 61 mm | Laserschutzklasse: | Klasse 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.382,57* | € 1.398,67* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.364,99* | € 1.403,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.405,13* | € 1.467,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.610,27* | € 1.630,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.626,11* | € 1.646,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|