Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93752102 Herst.-Nr.: 7368476 EAN/GTIN: 4012196692569 |
|
|
| | |
| Datentechnikträger für UDHOME2 Typ F DT UH2 Montageträger zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen vom Typ F: Avaya/Systimax: M-Serie. Abmessung einer Montageöffnung in mm: 17,40 x 16,60. Weitere Informationen: | | Anzahl der einbaubaren Geräte: | 2 | Installationstechnik: | sonstige | Werkstoff: | Metall | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,94* | € 42,47* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,04* | € 42,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,99* | € 42,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 32,78* | € 43,57* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,15* | € 43,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|