| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93754561 Herst.-Nr.: 0698570 EAN/GTIN: 4018098383277 |
| |
|
| | |
| Durchgangsverdrahtung 3x2,5, 1200mm DV-LUNANLED2#0698570 Nachrüstbare 3x2,5mm² Durchgangsverdrahtung für die LUNA N LED 2 Produktreihe Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Durchgangsverdrahtung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Farbe: | sonstige | Ader-Zahl: | 3 | Nennquerschnitt: | 2,5 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,15* | € 14,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,16* | € 14,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,62* | € 15,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,51* | € 16,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|