Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht, SW 16,5mm AMS3518P1000FT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Profilschiene gelocht, SW 16,5mm AMS3518P1000FT
Profilschiene gelocht, SW 16,5mm AMS3518P1000FT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-93957123
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1112755
EAN/GTIN:
     4012196470778
Suchbegriffe:
Profilschiene
obo bettermann profilschiene geloch...
profilschiene gelocht
profilschiene

Profilschiene gelocht, SW 16,5mm AMS3518P1000FT

Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Schlitzbreite:
16,5 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,798*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 23,468*
€ 27,92692
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,248*
€ 27,66512
pro Meter
ab 50 Meter
€ 22,778*
€ 27,10582
pro Meter
ab 100 Meter
€ 22,178*
€ 26,39182
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 19,798*
€ 23,55962
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.