Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutralleiterklemme mit Steckkontakten KL-DBN12x02GRBL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Neutralleiterklemme mit Steckkontakten KL-DBN12x02GRBL
Neutralleiterklemme mit Steckkontakten KL-DBN12x02GRBL
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-93957269
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2016265
EAN/GTIN:
     4012196474233
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Neutralleiterklemme mit Steckkontakten KL-DBN12x02GRBL

Neutralleiter-Anschlussklemme mit 12 Steckklemmstellen 2,5mm² bzw. 1,5 mm² flexibel mit Aderendhülse
zwei Steckklemmstellen 4 mm² bzw. 2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse und zwei Schraubenanschlussklemmstellen bis 25 mm² bzw. 16 mm² flexibel, 3 Nm. Zum Aufrasten auf Hutschienen 15 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Polzahl:
12
Montageart:
Hutschiene TH15
Höhe:
20 mm
Tiefe:
85 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 80,66*
€ 99,97*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,7538*
€ 100,0838*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,74*
€ 101,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 83,98*
€ 103,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,955*
€ 106,735*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,66*
€ 123,3554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,27*
€ 120,5113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,96*
€ 115,3824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,61*
€ 112,5859
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,98*
€ 99,9362
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.