Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelscheibe BFSR28240


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nagelscheibe BFSR28240
Artikel-Nr.:
     6012C-93958673
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2301210
EAN/GTIN:
     4025221228138
Suchbegriffe:
Nagelscheibe

Nagelscheibe BFSR28240

Weitere Informationen:
Nagellänge:
40 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff der Scheibe:
Kunststoff
Werkstoff des Nagels:
Stahl
Farbe:
sonstige
Mit Nagel:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,992*
€ 27,072*
€ 5,95*
ab € 20,001*
€ 27,192*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,722*
€ 30,501*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,501*
€ 36,29619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,042*
€ 35,74998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,611*
€ 34,04709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,592*
€ 31,64448
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,722*
€ 27,03918
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,07574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.