Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten-Markierer SM 27/8 MM WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten-Markierer SM 27/8 MM WS
Etiketten-Markierer SM 27/8 MM WS
Artikel-Nr.:
     6012C-93959799
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2006400000
EAN/GTIN:
     4050118390995
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Etiketten-Markierer SM 27/8 MM WS

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,1 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,20323*
€ 0,23323*
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,2207*
€ 0,2507*
1000
Frei Haus
ab € 0,23244*
€ 0,27244*
18 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,233*
€ 0,273*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,23469*
€ 0,27469*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,27469*
€ 0,32688
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,26469*
€ 0,31498
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,25469*
€ 0,30308
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,23469*
€ 0,27928
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 274,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 79,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.