| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93962506 Herst.-Nr.: PFXGP4501TADR EAN/GTIN: 3606489872519 |
| |
|
| | |
| Grafikdisplay PFXGP4501TADR Grafikdisplay. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 | Mit SW-Schnittstellen: | ja | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.345,47* | € 2.461,10* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.296,18* | € 2.462,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.366,80* | € 2.485,21* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.531,40* | € 2.661,57* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.559,36* | € 2.696,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|