Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95011653 Herst.-Nr.: 7TCG054090R0239 EAN/GTIN: 5414363174592 |
| |
|
| | |
| Spiralschlauch SRPE-8-9 (VE10m) Der Spiralschlauch wird zum Schutz und Bündeln von Kabeln eingesetzt. Hierbei bietet der Schlauch der Kabelisolation mechanischen Schutz vor Abrieb und Beschädigungen, dabei bleibt die Flexibilität des Kabelbündels erhalten. Die Wickelrichtung und das Abschneiden erfolgt gegen den Uhrzeigersinn. Der leistungsstarke und zuverlässige Spiralschlauch ist sowohl in naturfarbener als auch in schwarz UV-beständiger Version erhältlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spiralschlauch | Nenndurchmesser: | 8 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyethylen (PE) | Transparent: | nein | Betriebstemperatur: | -40..100 °C | Brandschutzeigenschaften: | entspricht UL94 HB | Halogenfrei: | ja | UV-beständig: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, kabelschlauch |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,39199* | € 7,56199* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 5,54* | € 7,74* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,5118* | € 7,869* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 6,27* | € 8,73* | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,28* | € 8,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,627* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|