Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellrohr mittel 25,0x17,4 biegsam FFKuS-EM-F-LS0H 25sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Fränkische
Fränkische
Artikel-Nr.:
     6012C-95055179
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25510025
EAN/GTIN:
     4013960180947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Kunststoff-Wellrohr mittel 25,0x17,4 biegsam FFKuS-EM-F-LS0H 25sw

FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus Spezialkunststoff, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr besonders bei der Installation im Beton. Der Vorteil liegt in der äußerst geringen Rauchentwicklung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 7,83*
1 Tag
900
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,3226*
€ 7,8426*
Lager 6012
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,372*
€ 7,902*
4 Tage
350
50
pro Meter
€ 4,95*
ab € 6,78*
€ 8,37*
18 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,6886*
€ 9,3986*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,902*
€ 9,40338
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,372*
€ 7,58268
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 395,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
23170025
ab € 0,5263*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.