Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Flansch M25x1,5mm RQF2-M AD21,0gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95057069
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020071025
EAN/GTIN:
     4025113181626
Suchbegriffe:
Flanschadapter
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
wellrohrverschraubung

Kunststoff-Flansch M25x1,5mm RQF2-M AD21,0gr

Kunststoff Flansch RQF2-M inkl. Flanschdichtung, passend für alle metrischen Verschraubungen mit Außengewinde nach EN 60423 Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Gost Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21,2 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Flansch
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 81,79*
€ 101,14*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 82,31*
€ 101,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,278*
€ 102,788*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 85,55*
€ 105,22*
€ 5,95*
ab € 91,5725*
€ 111,2225*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,22*
€ 125,2118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,61*
€ 122,1059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,83*
€ 117,6077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,57*
€ 112,5383
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,55*
€ 101,8045
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,711* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.