Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel PG42, lichtgrau MN 42 LG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø42mm 31-39mm lgr hfr abschneid
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø42mm 31-39mm lgr hfr abschneid
Artikel-Nr.:
     6012C-95060721
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060755
EAN/GTIN:
     4007685022842
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel

Würgenippel PG42, lichtgrau MN 42 LG

Einfache Kabeldurchführung mit durchstossbarer Membran, einfache Montage durch grossflächigen Sechskant.
Weitere Informationen:
Nenngröße PG:
42
Ausführung:
abschneidbar
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
31..39 mm
Für Wandstärke:
1..22,5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,77*
€ 20,91*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,8604*
€ 21,0304*
€ 4,00*
ab € 15,17*
€ 21,46*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,76*
€ 23,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,8464*
€ 23,6064*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,29*
€ 27,7151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,80*
€ 25,942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,21*
€ 24,0499
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.