Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel f.Schlauchhalter Kunststoff RQHD AD10gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-95087353
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030026007
EAN/GTIN:
     4025113205872

Deckel f.Schlauchhalter Kunststoff RQHD AD10gr

Deckel RQHD für Schlauchhalter RQH Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ... +120°C
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
10 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,17*
€ 17,41*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,26*
€ 17,53*
€ 5,95*
ab € 13,64*
€ 19,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,73*
€ 19,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,80*
€ 19,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,72*
€ 23,4668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15030026009
ab € 12,24*
Ähnlich
Flexa
15030026011
ab € 12,29*
Ähnlich
Flexa
15030026013
ab € 12,42*
Ähnlich
Flexa
15030026016
ab € 0,25*
Ähnlich
Flexa
15030026021
ab € 7,14*
Ähnlich
Flexa
15030026029
ab € 8,47*
Ähnlich
Flexa
15030026036
ab € 9,52*
Ähnlich
Flexa
15030026048
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.