Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Flansch M40x1,5 RQF2-M AD34,5sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95088551
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020071240
EAN/GTIN:
     4025113181695
Suchbegriffe:
Flanschadapter
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
wellrohrverschraubung

Kunststoff-Flansch M40x1,5 RQF2-M AD34,5sw

Kunststoff Flansch RQF2-M inkl. Flanschdichtung, passend für alle metrischen Verschraubungen mit Außengewinde nach EN 60423 Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Gost Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34,5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Flansch
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,211*
€ 3,071*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,219*
€ 3,079*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,25193*
€ 3,12193*
10
€ 5,95*
ab € 2,46252*
€ 3,39252*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,502*
€ 3,432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,432*
€ 4,08408
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,222*
€ 3,83418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,032*
€ 3,60808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,502*
€ 2,97738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.